Pritezni vijak 8

Artikl br.: 279815 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip TX20
Navoji M5
Duljina D (L) 16 mm
Stezni moment 4,5 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 279815 8
EAN / GTIN 4062406249328
Broj proizvođača 279815 8

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Pritezni vijak  8

Pritezni vijak 8

na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
2,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
8,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Tip TX20 T25 SW3 SW5 T15
Stezni moment 4,5 Nm 7,5 Nm 3 Nm 5 Nm 2 Nm
Navoji M5 M10 M8×1 M6 M4
Duljina D (L) 16 mm 22 mm 17 mm 30 mm 6,5 mm
Vrsta proizvoda Vijak Vijak Vijak Vijak Vijak

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu