{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX15 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 7 mm | |
Stezni moment | 1,5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 279815 3 | |
EAN / GTIN | 4062406249236 | |
Broj proizvođača | 279815 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pritezni vijak 3
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
7,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
335 dijelovi na zalihi
8,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX15 | TX15 | TX15 |
Stezni moment | 1,5 | 3 | 1,3 |
Navoji | M6 | M4 | M3,5 |
Duljina D (L) | 7 | 6,5 | 13,6 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak |