Vijak za podložnu pločicu, tip: 8

Artikl br.: 259027 8
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip T15
Navoji M4
duljina D (L) 6,5 mm
Stezni moment 2 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 259027 8
EAN / GTIN 4067263621829
Broj proizvođača 259027 8