{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | SW3 | |
Navoji | M8×1 | |
Duljina D (L) | 17 mm | |
Stezni moment | 3 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 259018 8 | |
EAN / GTIN | 4062406246150 | |
Broj proizvođača | 259018 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vijak koljenaste poluge, tip: 8
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
8,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
220 dijelovi na zalihi
2,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | SW3 | TX20 | T25 | SW5 | T15 |
Stezni moment | 3 Nm | 4,5 Nm | 7,5 Nm | 5 Nm | 2 Nm |
Navoji | M8×1 | M5 | M10 | M6 | M4 |
Duljina D (L) | 17 mm | 16 mm | 22 mm | 30 mm | 6,5 mm |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |