Pločica za sigurnosne prstene lijeva 0,5 mm

Artikl br.: 273906 0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,80 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,67 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora m (H13) (mm) Cijena uklj. PDV
  • Utori prema normi: DIN 471; DIN 472

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrsta HU9315
    Utori prema normi DIN 471; DIN 472
    Širina utora m (H13) 0,5 mm
    Širina oštrice w 0,525 mm
    tmax 1,2 mm
    Kutni radijus R 0,05 mm
    za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena 0,4 mm
    Broj zamjena/oštrica 3
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Dodjeljivanje okretne ploče lijevo
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena N
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Brzina reza vc glavna primjena 70 mm/min - 280 mm/min
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273906 0,5
    EAN / GTIN 4045197768339
    Broj proizvođača 273906 0,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    280
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    280
    Aluminij > 10% Si
    N
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    200
    Grafit
    N
    70
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu