{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta | HU9315 | |
Utori prema normi | DIN 471; DIN 472 | |
Širina utora m (H13) | 1,6 mm | |
Širina oštrice w | 1,6 mm | |
tmax | 2,5 mm | |
Kutni radijus R | 0,2 mm | |
za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena | 1,5 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Dodjeljivanje okretne ploče | lijevo | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273906 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197768391 | |
Broj proizvođača | 273906 1,6 |