{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Širina utora w | 4 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Dubina utora tmaks | 28 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 16 mm | |
Duljina glave L1 | 45,5 mm | |
Širina drške b | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 92,5 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273860 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197581969 | |
Broj proizvođača | 273860 16/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 16/4mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
161,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
161,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
164,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
243,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
168,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Da | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne |
Unutarnje hlađenje | da | ne | ne | ne | da | da | da | da | ne | ne |
Duljina glave L1 | 45,5 mm | 31 mm | 37 mm | 37 mm | 37,5 mm | 31,5 mm | 37 mm | 37 mm | 48 mm | 39 mm |
Širina utora w | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm; 4 mm |
Primjena | desno | desno | desno | desno | desno | desno | desno | desno | desno | desno |
Dubina utora tmaks | 28 mm | 15 mm | 20 mm | 21 mm | 20 mm | 15 mm | 21 mm | 21 mm | 30 mm | 21 mm |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |