Eco držač za ubodno tokarenje 20/3 mm

Artikl br.: 273836 20/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Širina utora w 3 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
maksimalan ⌀ 60 mm
Dubina utora tmaks 30 mm
Funkcionalna širina L4 21,5 mm
Duljina glave L1 49 mm
Širina drške b 20 mm
Ukupna duljina L 108 mm
Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm)
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273836 20/3
EAN / GTIN 4045197517340
Broj proizvođača 273836 20/3

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.
10×w

Napomena:

Maksimalni ⌀ = ograničeni ⌀ obratka zahvaljujući izvedbi.
Od 19,5 mm dubine utora(do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja.
Po potrebi upotrijebite pločice za odrezivanje / ubodno tokarenje br. 273656 - 273670.
Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master Eco prihvatom br. 319006319136.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu