{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 3 mm | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Tolerancija širine utora w | ±0,03 mm | |
Posmak f | 0,07 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Kutni radijus R | 0,3 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273670 3 | |
EAN / GTIN | 4045197719379 | |
Broj proizvođača | 273670 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pločica za ubodno tokarenje 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.096 dijelovi na zalihi
22,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
383 dijelovi na zalihi
17,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.064 dijelovi na zalihi
17,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 1 | 1 | 1 |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7020 | HBG25 | HBG25 |
Širina utora w | 3 | 3 | 3 |
Posmak f | 0,07 ;0,2 | 0,07 ;0,2 | 0,07 ;0,2 |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | neutralno | neutralno |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |