{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Širina utora w | 3 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalan ⌀ | 75 mm | |
Dubina utora tmaks | 37,5 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 26,5 mm | |
Duljina glave L1 | 54 mm | |
Širina drške b | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 125,5 mm | |
Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273835 25/3L | |
EAN / GTIN | 4045197612175 | |
Broj proizvođača | 273835 25/3L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Eco držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/3Lmm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
312,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
286,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
Širina utora w | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm |
Primjena | desno | desno | desno | desno |
Dubina utora tmaks | 37,5 mm | 10 mm | 25 mm | 37,5 mm |
Serija | Eco | Eco | Eco | Eco |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |