{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Širina utora w | 3 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalan ⌀ | 60 mm | |
Dubina utora tmaks | 30 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 26,5 mm | |
Duljina glave L1 | 49 mm | |
Širina drške b | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 121 mm | |
Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273835 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197517326 | |
Broj proizvođača | 273835 25/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/3mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
241,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
241,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
118,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 121 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 106 mm | 112 mm | 108 mm | 119,5 mm | 130 mm | 129 mm |
Unutarnje hlađenje | da | ne | ne | ne | ne | da | da | da | da | da | ne |
Duljina glave L1 | 49 mm | 34 mm | 40 mm | 48 mm | 36,5 mm | 34,5 mm | 40,5 mm | 36,5 mm | 48 mm | 36,5 mm | 39 mm |
Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Širina utora w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Primjena | desno | desno | desno | desno | desno | desno | desno | desno | desno | desno | desno |
Dubina utora tmaks | 30 mm | 15 mm | 20 mm | 28 mm | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 21 mm | 28 mm | 21 mm | 21 mm |