{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Širina utora w | 4 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Dubina utora tmaks | 20 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 16 mm | |
Duljina glave L1 | 37,5 mm | |
Širina drške b | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 84,5 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273831 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197517272 | |
Broj proizvođača | 273831 16/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eco držač za ubodno tokarenje 16/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
161,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
168,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Ukupna duljina L | 84,5 | 100 | 100 | 92,5 | 150 |
Unutarnje hlađenje | da | ne | ne | da | ne |
Duljina glave L1 | 37,5 | 35 | 37 | 45,5 | 48 |
Primjena | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi |
Dubina utora tmaks | 20 | 12 | 20 | 28 | 30 |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |