{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI-GRIP | |
Širina utora w | 5 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Oznaka proizvođača | HFHR 25-180-5T32 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273768 180-800 | |
EAN / GTIN | 7291075033472 | |
Broj proizvođača | 2500067 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HELIGRIP HFHR kompaktni stezni držač pojačan, desni, ⌀ područja/uboda DAXN-DAXX: 180-800mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
221,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Da | Da | Da |
Ukupna duljina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Širina utora w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Primjena | desni | desno | desno |
Dubina utora tmaks | 32 mm | 15 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |