HELIGRIP HFHR kompaktni stezni držač pojačan, desni, ⌀ područja/uboda DAXN-DAXX: 100-140mm

Artikl br.: 273768 100-140
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ područja/uboda DAXN-DAXX (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELI-GRIP
Širina utora w 4 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 25 mm
Duljina glave L1 44 mm
B 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,74 mm
H 25 mm
moguće aksijalno probijanje Da
Oznaka proizvođača HFHR 25-100-4T25
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273768 100-140
EAN / GTIN 7291075033052
Broj proizvođača 2500189

Opis

Upotreba:

Za aksijalno odrezivanje i čeono tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403273413.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu