{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stikbredde W | 3 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Indstiksdybde tmaks | 15 mm | |
Funktionsbredde L4 | 26,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 34 mm | |
Skaftbredde b | 25 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skrue | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273756 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485069 | |
Broj proizvođača | 273756 25/3 |