{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 5 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 25 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 21,5 mm | |
Duljina glave L1 | 43 mm | |
Širina drške b | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273756 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197485113 | |
Broj proizvođača | 273756 20/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 20/5mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
161,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Da | Da | Ne |
Ukupna duljina L | 125 mm | 125 mm | 102,5 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | da |
Duljina glave L1 | 43 mm | 38 mm | 40,5 mm |
Širina utora w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Primjena | lijevi | lijevi | lijevi |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |