Držač za ubodno tokarenje 25/5 mm

Artikl br.: 273756 25/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 5 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 25 mm
Funkcionalna širina L4 26,5 mm
Duljina glave L1 43 mm
Širina drške b 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Vijak 279815 7 (TX30; 8 Nm)
moguće aksijalno probijanje Da
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273756 25/5
EAN / GTIN 4045197485120
Broj proizvođača 273756 25/5

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od širine utora 6 mm pri tmax (5× širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do t = 24,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Držač za ubodno tokarenje  25/5 mm

Držač za ubodno tokarenje 25/5 mm

na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
241,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
moguće aksijalno probijanje Da Da Ne
Ukupna duljina L 150 150 115
Unutarnje hlađenje ne ne da
Duljina glave L1 43 38 40,5
Širina utora w 5 5 5
Primjena lijevi lijevi lijevi
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač Okretni stezni držač Okretni stezni držač

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu