{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 5 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 15 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 26,5 mm | |
Duljina glave L1 | 38 mm | |
Širina drške b | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273751 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197484741 | |
Broj proizvođača | 273751 25/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 25/5mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
241,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Da | Da | Ne |
Ukupna duljina L | 150 mm | 150 mm | 115 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | da |
Duljina glave L1 | 38 mm | 43 mm | 40,5 mm |
Širina utora w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Primjena | lijevi | lijevi | lijevi |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |