Držač za tokarenje 25/22 mm

Artikl br.: 272001 25/22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 22 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 36 mm
Ukupna duljina L 155 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu 279810 3
Podložna pločica 1,5° 272606 1,5
Stezni vijak za podlošku 279824 2
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272001 25/22
EAN / GTIN 4045197430502
Broj proizvođača 272001 25/22

Opis

Opseg isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    Vel. drške / veličina pločice L (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu