{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 153 mm | |
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 2 | |
Podložna pločica 1,5° | 272600 1,5 | |
Stezni vijak za podlošku | 279824 1 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 272001 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197429698 | |
Broj proizvođača | 272001 25/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za tokarenje 25/16 mm
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
121,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
121,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
68,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 153 | 153 | 150 |
Duljina glave L1 | 30 | 30 | 27 |
Veličina pločice | 16 | 16 | 16 |
Veličina drške | 25 | 25 | 25 |
Primjena | desno | lijevi | desno |
Funkcionalna širina L4 | 25 | 25 | 25 |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |