{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX10 | |
Navoji | 5 UNC | |
Duljina D (L) | 7,3 mm | |
Stezni moment | 1,7 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 279824 1 | |
EAN / GTIN | 4062406249441 | |
Broj proizvođača | 279824 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijak za podložnu pločicu 1
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
15,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
4,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX10 | TX15 | TX25 | SW4 | |
Stezni moment | 1,7 | 8,5 | 3,5 | ||
Navoji | 5 UNC | M4×0,7 | M7×0,75 | M10×1 | |
Duljina D (L) | 7,3 | 12 | 18 | 27,2 | |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |