Vijak za podložnu pločicu 2

Artikl br.: 279824 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,82 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,35 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.019 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip TX20
    Navoji 8 UNC
    Duljina D (L) 9,3 mm
    Stezni moment 3,85 Nm
    Vrsta proizvoda Vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 279824 2
    EAN / GTIN 4062406351953
    Broj proizvođača 279824 2

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu