{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 32 mm | |
Veličina pločice | 22 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 175 mm | |
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 3 | |
Podložna pločica 1,5° | 272606 1,5 | |
Stezni vijak za podlošku | 279824 2 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 272001 32/22 | |
EAN / GTIN | 4045197644176 | |
Broj proizvođača | 272001 32/22 |