• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Eco držač za tokarenje, desno, Vel. drške / veličina pločice L: 20/16mm

Artikl br.: 271991 20/16

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške / veličina pločice L (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 89 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu 279810 2
Podložna pločica 1,5° 272600 1,5
Stezni vijak za podlošku 279820 1
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 271991 20/16
EAN / GTIN 4045197654441
Broj proizvođača 271991 20/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Opseg isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT eco-System prihvatima br. 317900319886.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu