Micro držač oštrica 20 mm

Artikl br.: 270202 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DS (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Micro
⌀ drške Ds 20 mm
Unutarnji stezni ⌀ d 5 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ glave d1 22 mm
Stezna visina L2 18,8 mm
Ukupna duljina L 84 mm
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270202 20
EAN / GTIN 4045197465689
Broj proizvođača 270202 20

Opis

Zamjenski dio:

Stezni vijak br. 279815 3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Iz iste serije "Micro" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu