{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Micro | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Unutarnji stezni ⌀ d | 5 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ glave d1 | 18,6 mm | |
Stezna visina L2 | 14,8 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač za tokarenje |
Broj artikla | 270202 16 | |
EAN / GTIN | 4045197465672 | |
Broj proizvođača | 270202 16 |