Micro držač oštrica 12 mm

Artikl br.: 270204 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DS (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Micro
⌀ drške Ds 12 mm
Unutarnji stezni ⌀ d 6 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ glave d1 16 mm
Stezna visina L2 10,8 mm
Ukupna duljina L 70 mm
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270204 12
EAN / GTIN 4045197465696
Broj proizvođača 270204 12

Opis

Zamjenski dio:

Stezni vijak br. 279815 3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "Micro" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu