Mini izmjenjiva rezna pločica za rezanje unutarnjih navoja desna 0,5 mm

Artikl br.: 270140 0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    32,56 € / Piece
  • od 10 Piece
    27,14 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M/MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Standard: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Mini
nagib 0,5 mm
Vrsta HB720
Vrsta navoja M/MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Standard DIN 13
Veličina ploče ⌀ d 6 mm
Debljina ploče T 3,8 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 3,86 mm
Minimalna dostava hmin 0,29 mm
Udaljenost vrhova navoja i čela Y 0,35 mm
Kut nagiba 1 stupanj
Broj krugova 4 - 6
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270140 0,5
EAN / GTIN 4045197560643
Broj proizvođača 270140 0,5

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
80
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano