{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Mini | |
nagib | 1,25 mm | |
Vrsta | HB720 | |
Vrsta navoja | M/MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Standard | DIN 13 | |
Veličina ploče ⌀ d | 6 mm | |
Debljina ploče T | 3,8 mm | |
Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 4,44 mm | |
Minimalna dostava hmin | 0,72 mm | |
Udaljenost vrhova navoja i čela Y | 0,8 mm | |
Kut nagiba | 2,5 stupanj | |
Broj krugova | 5 - 9 | |
Vrsta proizvoda | Mini zamjenjiva rezna pločica |
Broj artikla | 270140 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197560537 | |
Broj proizvođača | 270140 1,25 |