Mini izmjenjiva rezna pločica za rezanje unutarnjih navoja desna 1,75 mm

Artikl br.: 270140 1,75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M/MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Standard: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Mini
nagib 1,75 mm
Vrsta HB720
Vrsta navoja M/MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Standard DIN 13
Veličina ploče ⌀ d 6 mm
Debljina ploče T 3,8 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 4,8 mm
Minimalna dostava hmin 1,01 mm
Udaljenost vrhova navoja i čela Y 0,9 mm
Kut nagiba 3 stupanj
Broj krugova 7 - 12
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270140 1,75
EAN / GTIN 4045197560551
Broj proizvođača 270140 1,75

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
80
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano