Mini držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala 50/6 mm

Artikl br.: 270006 50/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina slobodnog dijela L1 / veličina pločice d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Mini
⌀ drške Ds 12 mm
Veličina pločice 06 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Stezna visina L2 11,5 mm
Duljina glave L1 50 mm
Ukupna duljina L 115 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279815 10
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270006 50/6
EAN / GTIN 4045197560032
Broj proizvođača 270006 50/6

Opis

Izvedba:

Drška od tvrdog metala, s prigušenjem vibracija sa zalemljenom čeličnom glavom i kaljenim ležištem za reznu pločicu.
  • S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
  • Jednostavna zamjena reznih pločica.

Napomena:

Samo za tokarenje i izradu skošenja!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu