Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 30

Artikl br.: 269028 30
Postavite cijenu 10 Piece (4,44 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 10-dijelni
Tip TX6
Navoji M2
Duljina D (L) 3,3 mm
Stezni moment 0,5 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 269028 30
EAN / GTIN 4062406351779
Broj proizvođača 269028 30

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu