Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 35

Artikl br.: 269028 35
Postavite cijenu 10 Piece (3,80 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sadržaj 10-dijelni
    Tip TX20
    Navoji M5
    Duljina D (L) 8,8 mm
    Stezni moment 5 Nm
    Vrsta proizvoda Vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 269028 35
    EAN / GTIN 4062406351823
    Broj proizvođača 269028 35

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu