{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 10-dijelni | |
Tip | TX8 | |
Navoji | M3,5 | |
Duljina D (L) | 9 mm | |
Stezni moment | 2,5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 269028 1 | |
EAN / GTIN | 4062406248376 | |
Broj proizvođača | 269028 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice, 10-dijelni, tip: 1
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
20,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX8 | |
Stezni moment | 2,5 Nm | |
Navoji | M3,5 | |
Sadržaj | 10-dijelni | |
Duljina D (L) | 9 mm | |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |