Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 16

Artikl br.: 269028 16
Postavite cijenu 10 Piece (5,89 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 10-dijelni
Tip 20IP
Navoji M4,5
Duljina D (L) 13 mm
Stezni moment 5 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 269028 16
EAN / GTIN 4062406248673
Broj proizvođača 269028 16

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu