„4 u 1” alat za bušenje i tokarenje 2,25×D 18 mm

Artikl br.: 268408 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija „4 u 1”
Nazivni ⌀ D 18 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja LA 53 mm
Duljina drške Ls 56 mm
Korisna duljina L1 40,5 mm
⌀ drške Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ZCMX 09..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 44 (IP10; 2 Nm)
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268408 18
EAN / GTIN 4062406392628
Broj proizvođača 268408 18

Opis

Izvedba:

Cilindrična drška s potpornim vijencom.

Upotreba:

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

  • Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.
  • Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).
  • Prilikom bušenja preko nazivnog ⌀ ostaje preostali materijal.
  • Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu