„4 u 1” alat za bušenje i tokarenje 2,25×D 25 mm

Artikl br.: 268408 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija „4 u 1”
    Nazivni ⌀ D 25 mm
    Primjena desno
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina izboja LA 73 mm
    Duljina drške Ls 60 mm
    Korisna duljina L1 56 mm
    ⌀ drške Ds 32 mm
    ⌀ d2 40 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ZCMX 13..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 45 (IP20; 5 Nm)
    Vrsta proizvoda Bušeća šipka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268408 25
    EAN / GTIN 4062406392635
    Broj proizvođača 268408 25

    Opis

    Izvedba:

    Cilindrična drška s potpornim vijencom.

    Upotreba:

    1. Čeono tokarenje.
    2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
    3. Unutarnje tokarenje.
    4. Vanjsko tokarenje.

    Napomena:

    • Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.
    • Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).
    • Prilikom bušenja preko nazivnog ⌀ ostaje preostali materijal.
    • Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu