{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | „4 u 1” | |
Nazivni ⌀ D | 14 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja LA | 38,5 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Korisna duljina L1 | 31,5 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZCMX 07.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268408 14 | |
EAN / GTIN | 4067263802242 | |
Broj proizvođača | 268408 14 |