{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | „4 u 1” | |
Nazivni ⌀ D | 20 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 30 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZCMX 10.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 43 (IP10; 2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268404 20 | |
EAN / GTIN | 4062406272852 | |
Broj proizvođača | 268404 20 |