{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | „4 u 1” | |
Nazivni ⌀ D | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 24 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZCMX 08.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268404 16 | |
EAN / GTIN | 4062406272845 | |
Broj proizvođača | 268404 16 |