{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | „4 u 1” | |
Nazivni ⌀ D | 12 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 18 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZCMX 06.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 41 (IP7; 0,9 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268404 12 | |
EAN / GTIN | 4062406272838 | |
Broj proizvođača | 268404 12 |