{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Mute | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 15×D | |
Vibracija | prigušen | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ukupna duljina L | 1.040 mm | |
Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo | 10 mm | |
područje koje se ne može pritezati S | 333 mm | |
preporučena duljina stezanja | 240 mm | |
Garnitura vijaka za montažu | 269026 3 | |
Konektor za priključak rashladnog sredstva | 269208 | |
Visokotlačno spojno crijevo | 269207 | |
Vrsta proizvoda | Prihvat držača za tokarenje |
Broj artikla | 264938 DM/60 | |
EAN / GTIN | 4062406773656 | |
Broj proizvođača | 264938 DM/60 |