{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Mute | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 15×D | |
Vibracija | prigušen | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ukupna duljina L | 861 mm | |
Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo | 5 mm | |
područje koje se ne može pritezati S | 288 mm | |
preporučena duljina stezanja | 200 mm | |
Garnitura vijaka za montažu | 269026 3 | |
Konektor za priključak rashladnog sredstva | 269208 | |
Visokotlačno spojno crijevo | 269207 | |
Vrsta proizvoda | Prihvat držača za tokarenje |
Broj artikla | 264938 DM/50 | |
EAN / GTIN | 4062406773649 | |
Broj proizvođača | 264938 DM/50 |