GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani 25/16 mm

Artikl br.: 261128 25/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master
⌀ drške Ds 25 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A25R SVUBR/L16
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1604..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 31 mm
Udaljenost vrha od osi 17 mm
Stezna visina L2 23 mm
Duljina glave L1 40 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 8
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261128 25/16
EAN / GTIN 4062406711085
Broj proizvođača 261128 25/16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "GARANT Master" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu