GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje 16/11 mm

Artikl br.: 260921 16/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 8024
  • Vibracija: prigušeno
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
⌀ drške Ds 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena poveznice
Standard DIN 8024
Vibracija prigušeno
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A16X STFCR/L11
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TC.. 1102.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 20 mm
Udaljenost vrha od osi 11 mm
područje koje se ne može pritezati S 96 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Duljina izboja L1 80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 38
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260921 16/11
EAN / GTIN 4067263623441
Broj proizvođača 260921 16/11

Opis

Izvedba:

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu