GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje 25/11 mm

Artikl br.: 260921 25/11
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 8024
  • Vibracija: prigušeno
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
⌀ drške Ds 25 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena poveznice
Standard DIN 8024
Vibracija prigušeno
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A25X STFCR/L11
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TC.. 1102.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
Udaljenost vrha od osi 17 mm
područje koje se ne može pritezati S 155 mm
Ukupna duljina L 222 mm
Duljina izboja L1 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 47
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260921 25/11
EAN / GTIN 4067263623465
Broj proizvođača 260921 25/11

Opis

Izvedba:

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu