{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Mute | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Standard | DIN 8024 | |
Vibracija | prigušeno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A32X STFCR/L16 | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TC.. 16T3.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 40 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 22 mm | |
područje koje se ne može pritezati S | 192 mm | |
Ukupna duljina L | 277 mm | |
Duljina izboja L1 | 160 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 50 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 260920 32/16 | |
EAN / GTIN | 4067263623182 | |
Broj proizvođača | 260920 32/16 |