GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje 25/11 mm

Artikl br.: 260920 25/11
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 8024
  • Vibracija: prigušeno
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
⌀ drške Ds 25 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Standard DIN 8024
Vibracija prigušeno
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A25X STFCR/L11
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TC.. 1102.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
Udaljenost vrha od osi 17 mm
područje koje se ne može pritezati S 155 mm
Ukupna duljina L 222 mm
Duljina izboja L1 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 47
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260920 25/11
EAN / GTIN 4067263623175
Broj proizvođača 260920 25/11

Opis

Izvedba:

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu