{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 16 mm | |
Veličina pločice | 10 mm | |
Primjena | lijevi | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SRGCR/L 1616H10 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RC.X 1003 | |
Funkcionalna širina L4 | 20 mm | |
Duljina glave L1 | 15,5 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 2 | |
Podložna pločica |
269005 11 | |
Vijak za podlošku | 269013 2 | |
Kut rezne oštrice κ | 30 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 260607 16/10 | |
EAN / GTIN | 4045197655387 | |
Broj proizvođača | 260607 16/10 |