{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 16 mm | |
Veličina pločice | 6 mm | |
Primjena | lijevi | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SRGCR/L 1616H06 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RC.T 0602 | |
Funkcionalna širina L4 | 20 mm | |
Duljina glave L1 | 13,6 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 22 | |
Kut rezne oštrice κ | 30 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 260607 16/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059460 | |
Broj proizvođača | 260607 16/06 |